吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 88620026 品番 NL-8-GN
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し、水やホコリからも保護します。

付属品中紙付 仕様ヨコ名刺サイズ 材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂 寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×79 サイズ名刺 タイプケース:ソフトタイプ、チャック付 ひも長(mm)約900(幅約10) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88620026
2021-10-21
用途:
室内入室ICカード用

裏面にチャックがついているのがとても助かります。ただ、クリップで吊り下げるホルダー部分がどうしても傷みやすく、気付いたらカード部分が落ちてしまうこともあります。吊り下げ部分がもう少し補強できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする