曜日別特売
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035

NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035
NL-8-RD 吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 88620035

吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ名刺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード88620035品番NL-8-RD
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し、水やホコリからも保護します。

付属品中紙付仕様ヨコ名刺サイズ材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×79サイズ名刺タイプケース:ソフトタイプ、チャック付ひも長(mm)約900(幅約10)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88620026
2021-10-21
用途: 室内入室ICカード用

裏面にチャックがついているのがとても助かります。ただ、クリップで吊り下げるホルダー部分がどうしても傷みやすく、気付いたらカード部分が落ちてしまうこともあります。吊り下げ部分がもう少し補強できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする