ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
ヘルメット用ステッカー 作業管理関係
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1シート(2枚)
注文コード
88620131
品番
851-75
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
文字内容
床上運転式クレーン5t以上
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
744-1380
寸法(mm)
35×35
質量(g)
1
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。