横断幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ISO9001認証取得 注文コード88620655 品番822-17
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

遠くからもよく見える。

文字内容ISO9001認証取得 取付方式垂れ幕 材質 用途啓蒙活動用布幕です。 仕様穴8、ハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付 トラスコ品番737-3911 寸法(mm)870×3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする