横断幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ISO9001信頼できる品質づくりを目指して 注文コード88620664 品番822-18A
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

遠くからもよく見える。

文字内容ISO9001信頼できる品質づくりを目指して 取付方式垂れ幕 材質 用途啓蒙活動用布幕です。 仕様穴8、ハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付 トラスコ品番737-3929 寸法(mm)870×3600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする