画像準備中

横断幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容整理整頓 注文コード88620707 品番822-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

遠くからもよく見える。

文字内容整理整頓 材質ビニールターポリン 用途啓蒙活動用布幕です。 仕様穴6、ハトメ、50cm綿ヒモ6本付 寸法(mm)1800×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする