※商品画像

‐ 通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 88621006 ‐ 通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 88621006

通風パネル

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 88621006 品番
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム 用途換気用パネル、床下換気、風窓 厚さ(mm)8 黒(ブラック) 寸法(縦×横)(mm)200×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88620988
2025-11-23
用途:
風窓封鎖工事
AM-LINE 様 (サービス業)

実物は重量もかなりあって、ビックリした。写真だと判断できない

対象商品:
88620972
2024-06-04
用途:
通気口
その他業種

古い家の床下通気口が石に金属製の物が付いていて錆びてボロボロになっていたので、動物などが入らないようにこれをコーキング剤で取り付けれました。

1人が参考にしています
対象商品:
88620972
2024-06-26
用途:
古い家屋の基礎換気口の格子が外れてしまった箇所に使用。
株式会社細野塗装店 様 (建設業・工事業)

格子が外れてなくなってしまった箇所にビスで取り付け猫等の侵入防止にもなる感じ。

2024-03-15
用途:
家の床下換気メンテナンス
サービス業

床下換気口にこの商品を使い網を貼って施工しましたが虫、害虫が入らなくなったので良かったです。

対象商品:
88620988
2022-09-19
用途:
床下 通風口のメンテ
サービス業

床下通風口のメンテでこの商品を取り付けましたが加工し易い素材でした。

対象商品:
88620988
2022-07-30
用途:
既設の古い基礎の換気口の補修にしよう
実川工務店 様 (建設業・工事業)

プラスチックなので開口寸法が小さいところに切断をして使用するので選んだ

1人が参考にしています
対象商品:
88620972
2019-12-10
用途:
部品交換
その他業種

ビス止めで固定、部品強度も申し分なくコストパフォーマンスに優れた良品であると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88620988
2019-02-09
用途:
既存の鉄製格子が朽ちたので補修

従来の物より一回り大きいので外側からビス止めしました。これで建物床下に小動物が入り込む事を防ぐことが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする