給湯器 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88621103 品番 GS-H2402W-1
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
ガスの種類13A・12A 質量(kg)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×519×200 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)47、(ヒーター作動時)112、(待機時)0.8 機能塩害対策、Q機能、低Nox、ソーラー接続 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2 番号(給水装置認証)TW1002 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数24〜3号 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用) ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】46.5[40000] グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする