曜日別特売
822-97 産業廃棄物収集運搬車表示標識 ユニット 88621407

 

822-97 産業廃棄物収集運搬車表示標識 ユニット 88621407
822-97 産業廃棄物収集運搬車表示標識 ユニット 88621407
822-97 産業廃棄物収集運搬車表示標識 ユニット 88621407

産業廃棄物収集運搬車表示標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)200×550
内容量1枚注文コード88621407品番822-97
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
文字内容産業廃棄物収集運搬車取付方式マグネット式材質ゴムマグネットトラスコ品番742-9517寸法(mm)200×550サイズ質量(g)370
注意
※マークや社名ロゴはお入れできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88621416
2018-01-13
用途: 解体物の自社運搬
金久保興業建設業・工事業

車にぴったり貼りついていい感じです。社名を入れるところまでやってくれればなお良かったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 88621416
2015-07-07
用途: 産廃の自社運搬

許可業者のみ表示が必要だと思っていましたが、自社運搬でも必要だそうです。 マニフェストを持参していたので事無きを得ました。
社名を入れるスペースもあり、良いです。
ドア・アオリに丁度良いサイズ。
軽トラに使用ですが、2t車位までに丁度良いサイズかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88621416
2015-11-16
用途: 運搬作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする