822-78 産業廃棄物分別標識(エコユニボード) ユニット 88621592

産業廃棄物分別標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
文字内容木くず
取付方式穴4
内容量1枚注文コード88621592品番822-78
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2mm厚の大型板でしっかり表示!

文字内容木くず取付方式穴4材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番742-9347寸法(mm)300×600質量(g)330エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする