ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物マグネット標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88621617
品番
821-90
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
脱着自由で何度でも使用可!
文字内容
燃え殻
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
仕様
マグネット式
トラスコ品番
742-8570
寸法(mm)
120×240
質量(g)
90