廃棄物マグネット標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88621662 品番 821-95
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

脱着自由で何度でも使用可!

文字内容ガラスくず 取付方式マグネット式 材質ゴムマグネット 仕様マグネット式 トラスコ品番742-8626 寸法(mm)120×240 質量(g)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする