曜日別特売
822-91 廃棄物保管場所標識 ユニット 88621802

廃棄物保管場所標識

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容産業廃棄物保管場所注文コード88621802品番822-91
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

法的必需品!
油性ペンで書けます!
空欄にステッカー、又は手書きで

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)-寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×2材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミトラスコ品番742-9461文字内容産業廃棄物保管場所質量(g)650取付方式4隅穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88621802
2021-06-10
用途: 廃棄物分別用
株式会社ダイゾー

資材別の分別廃棄ができるようになっているので重宝しています

対象商品 : 09164723
2020-08-03
用途: 廃棄物置き場の標識に使用
製造業

一般・産業・特管の各廃棄物標識で色分けされていてわかりやすい。屋外で長期間使用しますが劣化にも強いです。

対象商品 : 88621802
2018-01-24
用途: 屋外、常時掲示
株式会社創英

マジックで記入でき、特に問題もなく使用できる。そこそこの耐久性もある。

対象商品 : 88621802
2017-12-14
用途: 水銀使用製品の廃棄保管場所の標記が増えたので追加購入しました。

前に買った製品は取扱終了になっていたので、代替品を購入しましたが、
前の製品と同じで、問題ありませんでした。

対象商品 : 88621802
2015-01-27
用途: 廃棄物コンテナ置場に設置

設置が安易。内容を記載するのにマジックでも可能なところ

対象商品 : 09164741
2013-05-26
用途: 安衛法に適合するため

マット形式なので、シールでいろんなものを貼っても何でもすぐはがせそうな感じです!
ものすごく迅速に配送されたので、次もできればここで買いたいですね!

対象商品 : 09164723
2012-11-24
用途: 廃棄物の標識として
株式会社ふじ

他に、産業廃棄物と特管廃棄物の標識も一緒に購入しました。
取付け穴が4箇所ありましたが、追加して穴を開けました。プラスティックなので加工しやすかったです。
表面はツルツルではなく、油性マジックで書きやすいように加工してあったので良いと思います。
安くて良いものだと思います。

対象商品 : 09164741
2012-07-25
用途: 廃棄物保管所に設置

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする