ユニット
ユニットの ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88621836
品番
823-90
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
文字内容
一般廃棄物保管場所
取付方式
裏面糊付
材質
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
用途
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。
仕様
裏面糊付
トラスコ品番
742-9720
寸法(mm)
600×600