曜日別特売
320-53 リスクアセスメントKY活動表 ユニット 88622484

320-53 リスクアセスメントKY活動表 ユニット 88622484

リスクアセスメントKY活動表

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
88622484
品番
320-53
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

リスクアセスメントKYの記入例が印刷されており、わかりやすく使えます。
丸めて持ち運びも簡単です。
A3のオリジナル書式も入れられます。計算式が2種類(かけ算式、足し算式)付で選べます。

仕様
上下パイプ入り、A3サイズKY用紙1枚、計算式プレート、吊り下げヒモ付
トラスコ品番
738-0313
材質
ターポリン
寸法(mm)
700×450
文字内容
リスクアセスメントKY活動表
質量(g)
510

商品説明動画

リスクアセスメントKY活動表

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする