小判札

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100枚) 注文コード 88622852 品番 877-602
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラフルな無地札です。

材質スチロール樹脂 寸法(mm)45×30×2.5 穴数1 用途商品整理や食堂の待ち札に便利です。 トラスコ品番745-0141 穴径(Φmm)3 取付け方法吊り下げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88622843
2022-09-20
用途:
工具の整理
製造業

ケースに綺麗に並んで発送されてきたので、使用しきれなかった札はそのケースに保管出来てよかった

対象商品:
88622895
2021-03-31
用途:
車用
農・林・水産業

車のカギ用に使ています
まとめて安く買えてよかったです

対象商品:
88622895
2020-04-17
用途:
機器の日常点検・管理用
アクアス株式会社 様 (製造業)

思った以上に小さく、必要最小限の大きさといった感じ。
使用上は丈夫で申し分なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする