ユニット
ユニットの 店舗運営用品
ユニットの キャッシャー/レジ・会計用品
ユニットの 番号札
番号札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(50枚)
注文コード
88622992
品番
877-612
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
連番番号入の小判札です。
仕様
上部穴1箇所、片面表示
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
45×30
色
赤
セット内容
51〜100迄連番 各1枚 合計50枚入
用途
順番の整理や番号表示に最適です。
トラスコ品番
745-0249