ユニット
ユニットの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ユニットの 吊具
ユニットの 吊具用洋灯吊
洋灯吊
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
88623105
品番
860-42
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トラスコ品番
744-5326
サイズ
大
寸法A(mm)
32
寸法C(mm)
18
寸法B(Φmm)
18
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
ユニクロメッキ