スクエア反射クッション(高輝度反射タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88623114 品番 866-42
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。
駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。
メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。

材質PVCPE発泡体 用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 トラスコ品番826-3743 寸法(mm)342.5×610×15 黄/黒 質量(g)250
注意
※切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。クッション部分を傷つけないように切断してください。雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする