EFハンド

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88623726 品番 SS
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)160(250) 厚さ(mm)0.012 高さ(mm)340 サイズSS メーカー商品コード006645911 材質HDPE乳白原反 乳白 種類レジ袋 マチ(mm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
Fits the kitchen garbage can
HM Service 様 (サービス業)

These bags are large enough to hold the kitchen garbage of 3 or 4 days. They are easy to tie up and put out for pick up on garbage day.

対象商品:
88623735
2024-08-07
用途:
家族個人個人がごみを出す際に個袋に入れて出すためになくてはならない袋です。
不動産業

サイズは使ってみながら最終的に利用頻度の高いものにします。

対象商品:
88623753
2024-08-26
用途:
作業の時に・・・
株式会社イグレック 様 (サービス業)

何回もリピートしております。今までは大満足でしたが前回から素材が変わり薄くなり強度?も落ちております。少し残念ですので普通の評価に落ちました。

1人が参考にしています
2020-11-01
用途:
商品販売時
卸売・小売業

最近、バイオ素材などのエコなレジ袋が推奨されていますが、
強度不足で破れ易い感じがします。

改善が進むまでは、こちらの従来素材のレジ袋を使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88623753
2020-04-26
用途:
ゴミ用
製造業

室内に置いているごみ箱に入れて使用したいます。ホームセンターやスーパーで買うよりも安価で助かります。

対象商品:
88623744
2022-07-13
用途:
サービス業
蓮田江戸屋 様 (サービス業)

エムサイズ使ってます 袋開けづらくやりづらいので次は違うの買おうと思ってます

対象商品:
88623735
2020-08-24
用途:
ゴミ袋に

スーパー、コンビニのレジ袋有料化に伴いゴミ出しに使っていた袋が無くなり困っていました。一回分の生ゴミを入れるサイズに丁度いいので買って良かったです。100枚も入ってこのお値段はお勧めです。

対象商品:
88623735
2020-02-14
用途:
商品のお渡し
卸売・小売業

切れてしまう事もなく、安心、安定の品質です。
次も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする