※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-3 DX丸皿 中央化学 88624716 K-3 DX丸皿 中央化学 88624716 K-3 DX丸皿 中央化学 88624716 K-3 DX丸皿 中央化学 88624716

DX丸皿

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×16袋) 注文コード88624716 品番K-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質HIPS 直径(Φmm)215 質量(g/枚)14 耐熱温度(℃)90 高さ(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35599462
2023-07-28
用途:
バーベキュー
第三弁天丸 様

バーベキューをする機会が多いので、出番も多い。
しっかりしていて、とても使いやすい。

対象商品:
35599487
2011-12-17
用途:
受け皿

アルミザラとあるのでアルミ材質だと思い購入するもプラ。
困りました。orz

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
主な材質はポリスチレンとなります。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする