透明度が高くて商品がきれいに見える。
想像よりもパリッとしていて安っぽさがないです。
コスメの梱包に使っていますが、見た目が一段上がります。
テープなしなので用途に合わせて封ができるのも便利でした。
大きさが手頃。ケーキの見栄えも良いので進物用としても充分使えます。
サイズ、質感ともに気に入っています。ハリが程よくあり、梱包時にきれいに見えます。
ポストカードを販売するのに使用していますが、透明度が高く程よい厚さで長年リピートしています。
当たり前だが、A4用紙そのままでは入らない。が、余白を数mm切り取れるなら、A4書類の保護用にピッタリです。ラミネートより安価だし、いざとなったら出し入れもできて使いまわしができる。切らずに済む大きさ(幅214mm)の袋と悩むところだが、A4サイズピッタリの袋で他の物に収納できるというのも魅力。いろいろ使い方を考えていきたい。
注文単位が変わったので、戸惑いました。
製品はお気に入りなので大変満足しています。
竹しおりと説明書き等を入れ、透明で非常に都合の良いアイテムです。
同様のものを並べて、販売するのに都合がよいです・
ケーキやスコーンなどの包装に使っています。
乾燥剤などを入れなくても1週間は乾燥しない気がします。包装した感じも綺麗なのでプレゼント用のラッピングにもよく使います。