HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの PPひも
PP縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
88627174
品番
ヘイコウPPナワ.S 300Mマキ
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。 直径約20cmΦ
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
450
メーカー商品コード
001001003