PP紐

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード88627192 品番シロ
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンを延伸して作られた、ソフトな梱包用の紐です。5巻でネトロン包装されています。

太さ(Φmm)50 長さ(m)400 材質PP 質量(g)320 用途梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード001000001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88627192
2018-04-27
用途:
梱包
有限会社三興製作所 様

HEIKOのPP紐、老舗ブランドのはずなのに最近DIY量販店などでは売っていない。
量販店のPB商品などとは強度が違う、これじゃなきゃダメ。
いつも助かっています。あともうちょい安ければ・・・(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする