HDポリ袋 手抜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード88627445 品番HDポリテヌキ LL-1 シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
材質HDPE 厚さ(mm)0.035 幅(mm)900 高さ(mm)650 用途パネル用 サイズB2パネル用 種類手抜き袋 入数(枚)20 メーカー商品コード006658900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする