イデシギョー
イデシギョーの ラップ・消耗品・食品包材
イデシギョーの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
イデシギョーの 紙ナプキン
6ツ折ナプキン
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×120袋)
注文コード
88627507
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
6ツ折ナプキンです。様々な用途にお使い頂けます。
折数
6ツ折
用途
飲食時における口拭き用、食卓・パーティのテーブルセッティング、ラッピング等
材質
パルプ100%
形状
ストレート
色
無地
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250×250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88627507
‐
55718915
-
ナプキン 業務用六ッ折紙
モノタロウ
1箱(1000枚)
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)