小判D ホイルケース厚手 東洋アルミエコープロダクツ 88629835

ホイルケース厚手

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚×27本)
高さ(mm)22
内容量1ケース(500枚×27本)注文コード88629835品番小判D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,590
販売価格(税別)
36,900

厚手タイプのホイルケースです。お弁当やおかずにぴったり!用途に合わせてサイズをお選び下さい。

高さ(mm)22材質アルミニウム箔厚さ(μm)25底寸法(mm)75×45
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 飲食店 テイクアウト商品用
龍馬軒飲食業

飲食店のテイクアウト商品の仕切り用に使用していますが、しっかりと厚みがあり、移動圧でつぶされることなく丈夫です。(細く刻んだ葱入れ)
また、
四角型もスペースが無駄にならず気に入っています。

対象商品 : 81974515
2020-03-07
用途: 鉄板焼きのにんにくホイル焼きに使用
その他業種

もう少しアルミの厚みがあると思いましたが、次回購入は検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする