フードパック(ボ)

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×10袋) 注文コード88630273 品番DXHS-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

のせ蓋付きです。

材質本体HIPS、蓋OPS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×156×35 耐熱温度(℃)本体90、蓋80 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88630273 DXHS-9 06171439 - DXHS-9 身L 中央化学 DXHS-9 身L 中央化学 1箱(100枚×9袋) 15,980 税込17,578 4
88630273 DXHS-9 06171448 - HS-9 蓋 中央化学 HS-9 蓋 中央化学 1箱(100枚×9袋) 9,798 税込10,778 4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89286547
2023-01-24
用途:
蕎麦入れ

蕎麦打ちをしており、3人前を入れる際に使用していて大変重宝しています。

対象商品:
89286531
2022-12-16
用途:
カフェ・弁当のテイクアウト用
飲食業

とても使いやすいサイズが気に入っています。
同じようなサイズ感で、電子レンジ可の素材の物があれば嬉しいです。

対象商品:
89286513
2022-06-11
用途:
イベント時にうなぎの蒲焼を入れて販売時に使用。
川島物産 様 (サービス業)

※お手頃な価格で購入し使用したが、蓋を輪ゴムで止めたがずれやすいのが難点。

対象商品:
89286522
2020-09-12
用途:
持ち帰り
京寿司 様 (飲食業)

安くて速くて ありがたい
取引さ気が止めてて困っていたが
送料込でも 今より安い
これからもよろしく

対象商品:
89286486
2020-01-27
用途:
手打ち蕎麦を入れてお客様に提供する時に使用します
運輸・通信業

注文してから、早く出荷いただき感謝です
丁寧な梱包でとても良かった。

大きさも手ごろで使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89286522
2021-06-16
用途:
持ち帰り用に
つゆき 様

やわらかく 安い けど 用は足りる 
ゴミもがさばらなくて いいと言う人もいる

対象商品:
89286522
2020-04-20
用途:
お弁当
サービス業

思ったよりは丈夫でした。
大きさは使いやすいサイズ。

対象商品:
89286522
2019-07-24
用途:
食品のお持ち帰り
割烹 梅元 様 (飲食業)

いつも定番で使用してますが、割引もあり購入させていただいてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする