HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88631146
品番
NO25
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
幅(mm)
210
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
高さ(mm)
510
マチ(mm)
130
材質
HDPE
種類
レジ袋
サイズ(号)
25
メーカー商品コード
006644802