バガスペーパーウェア プレート(深型)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード88631295 品番GP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860

環境対応商品。サトウキビの搾りカスから精製された、非木材系の天然パルプ「バガス」を使用。燃えるゴミとして処理できます。
水や油に強く電子レンジに使用する事が出来ます。
素材に厚みがあり、手に持つと安定感があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質バガス(天然パルプ) 直径(Φcm)9.9 入数(枚)50 タイププレート(深型) 深さ(mm)17 耐熱温度(℃)100 質量(g/枚)4 メーカー商品コード004466079 商品タイプ深型
注意
※オーブンでは使用しないで下さい。
※耐水加工しておりますが場合によっては漏れることがあります。
※熱湯は入れないで下さい。
※食品の長期保存には適しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88631295 GP-10 47881447 004466151 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 紙皿 バガスペーパーウェア プレート HEIKO 1パック(50枚) 489 税込538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88631295
2021-11-08
用途:
会議の試食用
その他業種

各々に配る際に、ともてしっかりしていて配膳しやすかった。大人の手の平にも丁度の大きさ、水分にも強く大満足です。なによりも市販で類似品がないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
88631295
2021-11-15
用途:
食事など

一般的なプレートと比べるとかなり小さいです。
ですが、深さがあるのと素材も厚く硬いので少量の物を入れる場合は
とても良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
88631295
2019-11-25
用途:
町内会の餅つき大会で
その他業種

ついた餅の振る舞い用の容器として使用しました。商品が届いた時には「予想以上に小さいな」というのが第一印象でしたが、紙ごみとして処分出来て、子供にも持ちやすいサイズなため好評でした。

2人が参考にしています
対象商品:
88631295
2018-06-20
用途:
BBQ
自動車・二輪車・自転車関連業

小さい小皿の代わりになる商品を探していたので ぴったりでした。

対象商品:
88631295
2020-08-30
用途:
バーベキュー用に。

とにかく小さい。自分で詳細をあまり見ないで購入してしまって到着してびっくりでした。自分都合で星少なくしてしまいましたが品物は悪くない商品だと思います。ネット販売での購入時の失敗例でした。

対象商品:
88631295
2017-05-20
用途:
BBQの取り皿
株式会社 テーシーアイ 様

BBQの取り皿にするには小さい。お刺身の醤油皿にちょうど良い。次はもう少し大きいのを注文します。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
直径(Φcm)、深さ(mm)等を参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

対象商品:
88631295
2016-11-25
用途:
社員食事会。
建設業・工事業

深いので料理によって使い分けしています。結構丈夫なので使いいいです。

対象商品:
88631295
2016-03-02
用途:
イベント

丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする