柄袋 ベロ付き

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 88634515 品番 R-85 ロマネスク
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
幅(mm)105 高さ(mm)150 メーカー商品コード006523508 材質純白紙 種類平袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88634506
2018-05-02
用途:
お買い上げいただいた商品を入れるため
Blackberry JAM 様

200枚でこの価格とは、とにかく安い!
紙質も発色も期待していなかったのですが、とても良かったです。
HEIKOの商品をここまで安くできるMonotaroさんはさすがです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする