リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88635084 品番 -
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。
スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。

消費電流(mA)24V約150 使用可能電力MAX480W(24V/20A) 定格消費電力(W)3.6 定格励磁電流(mA)150 定格電圧(V)24 用途DC24V車専用です。 定格電流(A)20
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※DC12V車には使用できません。またご使用に関しては取付作業の前に商品に添付の取扱い説明書と注意事項をご確認、ご理解の上ご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35436233
2025-05-29
用途:
重機作業灯に使用予定
建設業・工事業

まだ使用してませんが、線が太く、24Vに使用してもタフな感じが伝わってきます。他のメーカーの物もあったのですが、使用出来るワット数とかの説明が分かりにくいため、分かりやすいモノタロウさんに決めました。

対象商品:
88635084
2025-05-29
用途:
重機作業灯に使用予定
建設業・工事業

まだ取り付けしてませんが、他の商品の説明が分かりにくいためモノタロウさんの商品が使用目的の説明や取り付けの説明が分かりやすいため、決め手になりました。まだ取り付けて無いので星4つにしときます。

2024-10-03
用途:
トラックの電装

電装品の消し忘れによるバッテリーあがり防止に、リレーを追加してキーOFFで電源が切れるようにしてます。

対象商品:
88635084
2023-10-05
用途:
トラック・ダンプの電装品のリレーとして・・・
有限会社加賀 様

トラック・ダンプのフォグランプ・ホーンの作動リレーとして購入しました。12vのリレーなら近所のホームセンターで購入できますが、24vのリレーは簡単に手に入らないので、前もって用意しておくのがお勧めです。値段も手ごろで大丈夫です。ギボシ端子は自分で加工しますが、それが返って有り難いです。再購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
88635084
2022-04-23
用途:
自動車の後付け部品に使用させて頂いてます、
モーターマックス株式会社 様 (製造業)

機能性が良く、安定した仕事をしてくれてます感謝!
また、注文から到着までのレスポンス(速さ)素晴らしいありがとうございます。

対象商品:
88635084
2021-09-26
用途:
トラックの後付電装品に

いつも使わせていただいてます。
非常に使い勝手がよく、いい商品ですね。
ただ、難点は20A用でも線が結構太いとこですね、使用可能電力10Aバージョンで配線をもう少し細くしたやつがあれば重宝すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88635084
2021-04-03
用途:
24V車両のリレーとして

何処よりも安価に入手出来る事で大変助かっております。送料無料にする為にイロイロ買ってしまうのでソコが難点…

対象商品:
35436233
2020-11-09
用途:
補助ランプの増設
運輸・通信業

作りもしっかりしていて値段も安い。
取り扱っている店舗も少ないのでとても助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09
質問:
この商品に適合する4極コネクタ(4極ハウジング)の取扱有無を教えてください。
回答:
本商品はカプラー(コネクタ)付きになります。
掲載画像、リレーの下についている白色のハウジングのような部分です。
2021-04-02
質問:
この商品の連続使用可能時間を教えてください。
回答:
連続使用可能時間についてのデータはございませんが、定格電圧・電流内での通常使用の範囲内ですと約2年程度を目安にお考えください。
2021-04-02
質問:
注文コード:89885258 との違いを教えてください。
回答:
本商品は4極タイプのリレー、注文コード:89885258 は5極タイプのリレーです。
4極タイプは1種類の電装品をご使用の場合に、5極タイプは2種類の電装品を切り替えてご使用の場合にご選定ください。
2021-04-02
質問:
中の駆動コイルに還流ダイオードは入っていますでしょうか?
回答:
本商品にはダイオード等は内蔵しておりません。
2021-04-02

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする