曜日別特売
1756 ビタクラフト ソフィア(2) ウォックパン VitaCraft(ビタクラフト) 88655235

ビタクラフト ソフィア(2) ウォックパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード88655235品番1756
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ビタクラフト ソフィア(2)シリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素 樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。断面ナヴァロン3コートトップコート中間コートプライマー全面2層構造アルミニウムステンレス

質量(kg)
0.99
内径×深さ(mm)
260×70
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-0052-0603
材質
ステンレス・アルミ
サイズ(cm)
26
表面処理
フッ素樹脂加工
TKG品番(2017)
6-0020-1103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする