曜日別特売
- SA鉄フライパン TKG 88663906

SA鉄フライパン

(9件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード88663906品番-
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

IH対応。

内径×深さ(mm)300×59底径(Φmm)200板厚(mm)1.6材質質量(kg)1.25サイズ(cm)30TKG品番9-0093-0308TKG品番(2017)6-0095-0208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88663906
2023-10-09
用途: 嫁も使うようになりました。
有限会社ヤママル

鉄だから重いとか言って嫁が、ダイヤモンドフライパンのくせに焦げ付くと言って使い始めました。焼き付かないように仕上げてきたら使うようになりました、ただ、嫁が洗うとごしごし洗剤で洗うので止めてとはなします。

対象商品 : 88663863
2022-09-18
用途: ほぼ毎日使ってまし
運輸・通信業

重さも鉄の厚みもいい感じだと思います
フライパンと取っ手の取り付け部分がこの先取れないか心配ぐらいです

対象商品 : 88663836
2021-12-29
用途: お弁当用の調理
株式会社信濃路サービス業

お弁当の箱にちょうどいいサイズでオムライスが作れるので重宝しています。

対象商品 : 88663872
2021-02-01
用途: 自宅での調理
その他業種

20センチから追加で購入しました。一人前の野菜炒めやチャーハンなど、こぼれることなく調理できました。20センチと比べると大きいなという印象でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88663881
2020-12-16
用途: 料理時
製造業

テフロンを買っても結局すぐに焦げてしまうので、
思い切って買ってみました。
末永く使っていきたいと思える道具です。

対象商品 : 88663881
2016-06-24
用途: 自宅での調理時に使用。
サービス業

テフロンコーティングのフライパンの持ちの悪さから今回鉄フライパンに変更しました。手入れをしていれば十数年使えそうです。
オムレツを作るなら26センチサイズではかなり難しいので、
次回は18~20センチサイズを購入します。それなりに焦げ付きますが、お湯とたわしできれいになります。

2が参考にしています
対象商品 : 88663863
2016-07-04
用途: 普通にキッチンで料理に使用
サービス業

テフロン加工のフライパンに飽きて、鉄鍋に挑戦してみました。
重いんではないか?と心配しましたが、問題ないくらいの重さで、造りもしっかりしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 88663897
2015-12-12
用途: 料理

使い方が悪いのか
真ん中が少し沿ってきます。もう少し分厚い方がいいのか?その分重くて使いにくい、悩ましいです。
しばらく使って焦げ付きができるとダメになるので紙やすりで初期化します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする