- ドリス IHアルミいため鍋 TKG 88665096

ドリス IHアルミいため鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード88665096品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Doris「ドリス」シリーズスタンダードフライパンの定番!豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。内面フッ素樹脂加工。IH対応。

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂質量(g)726深さ(mm)70表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4底径(Φmm)135TKG品番9-0099-0201TKG品番(2017)6-0103-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする