2599 シリコンハーフミトン GSホームプロダクツジャパン 88666462

シリコンハーフミトン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード88666462品番2599
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
イエロー耐熱温度(℃)220トラスコ品番409-0012材質シリコン寸法(縦×横)(mm)110×132TKG品番9-0109-0902TKG品番(2017)6-0107-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88666453
2021-02-10
用途: オーブンから天板を出す際に使用予定
央製パン株式会社

こちらの商品は、商品説明には耐熱温度260℃と記載されていますが、
実際の商品に記載されている耐熱温度は220℃です。
使用感としては、思っていたより硬い材質だったので、慣れもあるかと思いますがやや使いづらいです。

対象商品 : 88666453
2018-11-01
用途: 業務用オーブンからトレーを引き出すのに使用
卸売・小売業

シリコンのハーフミントはなかなか販売してなく、大手のホームセンターにも扱いが無くあつかっていて大変重宝。汚れた手で使用しても指を入れる中まで水洗いができて耐久性もあり、布製のミトンより使い勝手が数段よい。カバや犬などの顔のデザインがあると使うのに楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする