シリコン ホットマット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88666654 品番 SIG10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。
鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。

耐冷温度(℃)-50℃ 材質シリコーンゴム 厚さ(mm)2 レッド 質量(g)98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×178×10 耐熱温度(℃)-50〜+200 TKG品番9-0110-1001 TKG品番(2017)6-0108-0201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88666654
2021-06-04
用途:
キッチン
医療・福祉・介護関連業

丈夫で なべを掴んでも熱くならず 確かに鍋敷きとしても使えそう。これば便利です。

対象商品:
88666672
2018-09-18
用途:
燻製皿を取り出すのに パスタ皿をレンジから取り出すのに

P社の電気燻製器を使用していますが、燻製皿を取り出すのに、使いやすいです。
パスタ皿をレンジから取り出すのに、そのままお皿の下に敷いて使っています。とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする