曜日別特売
8232FS 18-8ノンスティックガストロノームパン TKG 88668571

18-8ノンスティックガストロノームパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ2/3
深さ(mm)65
内容量1個注文コード88668571品番8232FS
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

DO-EN(ドー・エン)ノンスティックガストロノームパンスチームコンベクションはもちろん、色々な用途にご使用できます。フッ素加工(ノンスティック)を施してありますので、洗浄が容易で水道光熱費、 人件費の節約で調理場の省力化になります。

サイズ2/3容量(L)5.5材質18.8ステンレス外形寸法(mm)353×325深さ(mm)65板厚(mm)0.8TKG品番9-0114-0108TKG品番(2017)6-0112-0108
注意
※金属タワシ、金属ヘラ等はご使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする