- DO-EN ガストロノームパン用焼網 (敷アミ) TKG 88668955

DO-EN ガストロノームパン用焼網 (敷アミ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ1/1用
内容量1個注文コード88668955品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途:ガストロノームパンの中に敷くタイプの焼網(敷アミ)です。

サイズ1/1用間口W×奥行D(mm)465×280TKG品番9-0114-0801TKG品番(2017)6-0112-0701
注意
※DO-EN 18-8ガストロノームパン<AGS06>深さ20・40mm専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする