2344 18-8ホテルパン 仔犬印(本間製作所) 88672455

18-8ホテルパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3/4
深さ(mm)100
内容量1個注文コード88672455品番2344
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。

サイズ3/4外形寸法(mm)420×254容量(L)8深さ(mm)100TKG品番9-0123-0123TKG品番(2017)6-0121-0123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88672254
2018-02-02
用途: オーブン料理
株式会社 トピア

焦げ付いたりはあまりしない様に思う、もう少し使いこなさないとはっきりはしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする