仔犬印(本間製作所)
18-8テーブルパン(2)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
1/3
2/1
1/1
1/2
2/3
L1/2
1/3
1/4
1/6
1/9
深さ(mm)
100
25
40
65
100
150
200
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88674056
品番
21344
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
3.8
サイズ
1/3
材質
SUS304
外形寸法(mm)
324×175
深さ(mm)
100
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-0125-0321
TKG品番(2017)
6-0123-0321