フードパントローリー シングルコラム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88674302 品番 ST5201
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)積載荷重:70kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数1/1×20・25mm 12枚1/1×40・65mm 6枚1/1×100mm 4枚1/1×150mm 3枚1/1×200mm 2枚

材質201 S/S 間口W×奥行D×高さH(mm)385×555×1000 耐荷重(kg)70 キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付) キャスター径(Φmm)125 TKG品番9-0126-0501 TKG品番(2017)6-0124-0601

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする