アルミ製 Z型ホテルパンラックカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88674327 品番 -
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軽くて取り回しが良いうえ、コスト面・リサイクル面にも優れているアルミ製。厨房内のスペースを最大限に活用。収納場所をとりません。特長。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。Ωアルミ製 Z型ホテルパンラックカート 小 1/1サイズ 組み合わせ数 1/2サイズ 1/3サイズ H20 16深 H40 16 H55 16 1/1組み合わせ 1/3組み合わせさ H65 16 ×2 ×3 H100 8 H150 6 H200 5車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:72×16段積載荷重:70kg登録実用新案

材質アルミ 間口W×奥行D×高さH(mm)561×643×1767 耐荷重(kg)70 キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付2輪) キャスター径(Φmm)125 TKG品番9-0126-0701 TKG品番(2017)6-0124-0801
注意
※ホテルパン(DO-EN 18-8ガストロノームパン 1/1×H40×2、<AGS06>参照)、(キャンブロカムウェア・ フードパン14CW×2、<AHC13>参照)は別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする