雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の バット・番重・コンテナ
雅うるし工芸の 餅箱・木箱・木製飯台
白木 デリカバット(目皿付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88679132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
両面使用
材質
スプルス材
質量(kg)
0.78
サイズ
小
間口W×奥行D×高さH(mm)
335×260×55
深さ(mm)
A面/35、B面/15
TKG品番
9-0143-0403
TKG品番(2017)
6-0141-0303