サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の 餅箱・木箱・木製飯台
ABS製わじま(両面使用型)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88679175
品番
20020300BKRED
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(kg)
0.75
色
ブラック/レッド
容量(L)
1.2
外寸(mm)
333×258×50
内寸(mm)
316×241×16
底形状
外周リブ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
333×258×50
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
表面/316×241×16、裏面/319×244×30
TKG品番
9-0143-0601
TKG品番(2017)
6-0141-0501