アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの 番重・コンテナ本体
アルミ番重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88680067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
内寸法(mm)
630×410
質量(kg)
1.77
サイズ
特大90
間口W×奥行D×高さH(mm)
660×443× 90
TKG品番
9-0146-0403
TKG品番(2017)
6-0144-0403