アルミ番重

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88680085 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,780 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質アルミ 内寸法(mm)525×345 質量(kg)1.34 サイズ大110 間口W×奥行D×高さH(mm)550×370×110 TKG品番9-0146-0405 TKG品番(2017)6-0144-0405

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする