アカオアルミ
アカオアルミの キッチン・調理用品
アカオアルミの バット・番重・コンテナ
アカオアルミの 番重・コンテナ本体
アルミ番重
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88680121
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
内寸法(mm)
450×332
質量(kg)
0.9
サイズ
中80
間口W×奥行D×高さH(mm)
468×348× 80
TKG品番
9-0146-0409
TKG品番(2017)
6-0144-0409