アルミ番重

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88680137 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,140 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質アルミ 内寸法(mm)441×323 質量(kg)0.86 サイズ中60 間口W×奥行D×高さH(mm)468×348× 60 TKG品番9-0146-0410 TKG品番(2017)6-0144-0410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする