新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の バット・番重・コンテナ
新越ワークス(Three Snow)の ばんじゅう用網
SA18-8番重用網
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88680453
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アミ目ピッチ 特大→約9mm 、 大・中・小→約14mm
材質
ステンレス鋼
サイズ
大用
間口W×奥行D×高さH(mm)
520×340×10
線径(Φmm)
2.5(外枠以外)
外枠径(mm)
3
網目
14mmピッチ
TKG品番
9-0146-1102
TKG品番(2017)
6-0144-1102